R 40-80 Hajtó karimák

Cikkszám: 4300125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Menesztőgyűrű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4300125
EAN / GTIN 7291075220216
Gyártó száma 4300125
L-szám L24000 267

Leírás

Leírás:

Hajtógyűrűk, testátmérő (BD) 80 mm, testhossz (LB) 12 mm, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, rögzítési átmérő, munkadaraboldal (DCONWS) R 40-80, csavarkör átmérő (DBC) 63 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 80 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 12 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) R 40-80
  • Csavarkör (DBC) átmérője 63 mm