Nyitott végű, Kettős csillagkulcs megálló peremmel , Derékszög fejek , SW 11x13 mm

Cikkszám: 43.11X13
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 43.11X13
EAN / GTIN 3148511021408
Gyártó száma 43.11X13
L-szám L60130 2829
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Megnyitható duplacsillagkulcs stopperrel: stopperrel megerősített fej az erőteljes meghúzáshoz és meglazításhoz
  • Példák: Féktömlők, üzemanyag-befecskendező anyák
  • A megálló perem az anyán is tartja a villáskulcsot
  • Rövid szár a jobb kezelhetőségért
  • Krómozott, szaténozott felület

Jellemző:

  • A [mm]: 11X13
  • B x B1 [mm]: 20.0 x 22.9
  • C x C1 [mm]: 8.1 x 9.5
  • E [mm]: 11.5
  • L [mm]: 143
  • [g]: 65