Ékszorító rögzített pofával, karmos pofákkal

Cikkszám: 429613
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 429613
EAN / GTIN 4020772429614
Gyártó száma 429613
L-szám L30110 101955
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Ékszorító rögzített pofával, pofa pofák, 5 tengelyes feszítőkhöz, 2 mm-es lépéses szorítólépcső.
Rögzítőcsavarral és horonykővel.

Jellemző:

  • Méret: 40
  • Egy perc: 66,5
  • A max: 74,5
  • B: 40
  • B1: 20
  • G: M5
  • H min: 22 mm
  • H max: 29,5 mm
  • H1: 11,0
  • L: 22
  • MD max: 65 Nm
  • F szorítóerő: 30 kN
  • Súly: 525 g