Ék feszítő, sima

Cikkszám: 429522
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 429522
EAN / GTIN 4020772429522
Gyártó száma 429522
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Ékszorító , sima, rögzítőcsavarral és horonykővel.

Jellemző:

  • Méret: 40
  • Egy perc: 43,5
  • A max: 51,0
  • B: 40
  • H min: 22 mm
  • H max: 29,5 mm
  • L: 44
  • MD max: 65 Nm
  • F szorítóerő: 30 kN
  • Súly: 380 g