Ékszorító ráhagyással, rögzítőcsavarral és T-horonyanyával.

Cikkszám: 429373
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 429373
EAN / GTIN 4020772429379
Gyártó száma 429373
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Clamp with offset, with fixing screw and groove stone.

Jellemző:

  • Méret: 72
  • Egy perc *: 56,5
  • A max. *: 68,0
  • B: 72
  • B1: 36
  • G: M6
  • H min: 29 mm
  • H max: 39,0 mm
  • H1: 14,5
  • L: 44
  • MD max: 65 Nm
  • F szorítóerő: 30 kN
  • Súly: 1020 g