{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | DIN 863 | |
| Méréstartomány | 8 mm - 10 mm | |
| Leolvasás | 0,001 mm | |
| Hibahatár | 0,002 mm | |
| Méret a | 2 mm | |
| Standard mérésmélység | 45 mm | |
| Mérésmélység hosszabbítóval | 145 mm | |
| Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
| IP védettségi osztály | IP 65 | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
| Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
| Cikkszám | 429110 8-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368562964 | |
| Gyártó száma | 468-162 | |
| Gyártó/felelős személy | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |