Furatmikrométer, Méréstartomány: 50-63mm

Cikkszám: 428990 50-63
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 88,40 € /(db)
  • 62,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 50 mm - 63 mm
Leolvasás 0,005 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Hibahatár 0,007 mm
Méret a 1 mm
Standard mérésmélység 117 mm
Mérésmélység hosszabbítóval 267 mm
Méréstechnika analóg
Beállító gyűrű ⌀ 62 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 428990 50-63
EAN / GTIN 4045197608000
Gyártó száma 428990 50-63
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Mattkrómozott leolvasó és kezelő részek (⌀ 12-től keményfém mérőpofák). Önközpontosító mérőfej három keményfém mérőfelülettel (⌀ 12-től keményfém mérőpofák).
Festett ház.

Tartalom:

Beállító gyűrű (beállításhoz) és hosszabbító.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 428993 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.