Digitális gyors furatmikrométer adatkimenettel és i-wi-vel, Méréstartomány: 6-8mm

Cikkszám: 428934 6-8
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 23,20 € /(db)
  • 46,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 863
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: USB csatlakozó; Digimatic csatlakozó; MAHR i-wi rádiós rendszer
  • IP védettségi osztály: IP 65
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Méréstartomány 6 mm - 8 mm
Leolvasás 0,001 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Hibahatár 0,004 mm
Interfész USB csatlakozó; Digimatic csatlakozó; MAHR i-wi rádiós rendszer
IP védettségi osztály IP 65
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Méret a 1,5 mm
Standard mérésmélység 58 mm
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Preset funkció igen
Méréstechnika digitális
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 3 pontos furatmikrokátor

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 428934 6-8
EAN / GTIN 4059192065478
Gyártó száma 4192305
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométer ill. gyors furatmikrométer csatlakozó menettel a mérőfejek egyszerű cseréjéhez. Önközpontosító mérőfej 12 mm-től keményfém mérőpofákkal. 40 mm-től a súlycsökkentés érdekében alumínium mérőfej. 12 mm-től furatfenékig történő méréshez.
Gyors furatmikrométer karos visszahúzással a teljes méréstartományban. Nagyméretű, forgatható (270°-os) érintőkijelző praktikus mérési funkciókkal, pl. 3 PRESET, tűréskijelzés 3 színes LED-del és szimbólumokkal, ABS.
Ezen felül integrált i-wi rádiós rendszerrel a mért értékeknek minden számítógépre történő vezeték nélküli továbbításához.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 428950 sz., adatkábel 498941 sz., beállító gyűrűk 484030 sz., befogólap kengyeles mikrométerhez 428951 sz.
i-wi rádiós vevőkészülék 498912 sz. STICK méret.