• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Digitális XTL furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 6-10mm

Cikkszám: 428770 6-10
Kedvezmény
1 831,00 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 70,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 863
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Méréstartomány 6 mm - 10 mm
Leolvasás 0,001 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Hibahatár 0,004 mm
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Méréstechnika digitális
Mérőfejek száma 2
Beállító gyűrű ⌀ 8 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 3 pontos furatmikrokátor

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 428770 6-10
EAN / GTIN 5051102120528

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométer zsákfurat-méréshez 12,5−16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5−16 mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kiválóan alkalmas függőleges furatmérésekhez.

Funkció:

  • mm / col átkapcsolás.
  • 2 Preset-érték beállítása.
  • Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.

Tartalom:

428760 sz. digitális furatmikrométer, UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező ellenőrző gyűrűkkel.