TYROLIT Laboratóriumi vágókorong 200x1,6x25,4mm A 60 P4 B43 PREMIUM acél/HSS

Cikkszám: 42809
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 42809
EAN / GTIN 9003170428095
Gyártó száma 42809
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM MINŐSÉGŰ laboratóriumi vágótárcsák tökéletesek acél és HSS laboratóriumi minták száraz vágásához helyhez kötött vágógépeken és automatikus fűrészélezőkön. A legmagasabb teljesítményértékek és a jelentősen csökkentett szerszámkopás megkülönböztetik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja a folyamatokat a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 41 N EGYENES vágó csiszolótárcsa
  • Gabonaméret: 60.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Anyagalkalmasság: HSS, acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A 60 P4 B43
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 200 x 1,6 x 25,4 mm
  • Átmérő: 200 mm
  • Vastagság: 1,6 mm
  • Furat: 25,4 mm
  • Szerszám: Telepített vágógépek

Előny:

  • A legnagyobb teljesítmény jelentősen csökkentett szerszámkopással

Felhasználás:

  • Acélhoz és HSS-hez használható
  • Álló gépeken és automata fűrészélezőkön végzett száraz vágáshoz

Ajánlás:

  • Rögzítse a munkadarabot megmunkálás közben, és ne tegye ki a lemezt oldalterhelésnek
  • Max. Tartsa be a 63m/s maximális munkasebességet

Különlegességek:
  • Legmagasabb teljesítményértékek
  • Legkisebb szerszámkopás
  • Maximális gazdaságosság.