Polckocsi állítható polcokkal

Cikkszám: 4255
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4255
EAN / GTIN 4017976342559
Gyártó száma 4255
L-szám L90080 835
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

szerelve

Leírás:

Acélcső/profilszerkezet, porszórtan RAL 5007. 1 fix és 3 laza polc fa alapú lapból, bükk dekor felületű, a hosszú oldalakon 15 mm magas peremmel ellátott szögacélba illesztve. A laza polcok variálhatóan behelyezhetőek, felfüggesztési rács 120 mm. Lehetséges dőlésszög kb. 15 és kb. 30 fokos dőlésszögű rögzítéssel. Terhelhetőség polconként 80 kg. 2 db lengőkerék és 2 db fix görgő, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. Fékek a lengőkerekeken

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 500
Polcok terhelhetősége (kg): 80
Hatásos hossz (mm): 1250
Tényleges szélesség (mm): 610
teljes hossz (mm): 1430
Teljes szélesség (mm): 620
Teljes magasság (mm): 1560
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 × 40

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek