Digitális mélységmérő mikrométer adatkimenettel, Méréstartomány: 0-150mm

Cikkszám: 425400 0-150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 138,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Interfész: USB csatlakozó; Digimatic interfész
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,001 mm
Mérőtű ⌀ 4 mm
Interfész USB csatlakozó; Digimatic interfész
Méréstechnika digitális
Híd hossza 100 mm
Mérőtűk száma 6
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
Termék fajtája Mélységmérő mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 425400 0-150
EAN / GTIN 4946368695846
Gyártó száma 329-250-30
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Kivitel:

A jól látható (7,5 mm méretű), digitális mért érték kijelző hibátlan, gyors leolvasást biztosít. További leolvasás nóniusszal.
A különböző mérésmélységek eléréséhez a 25 mm-enként növekvő mérőtűket cserélni kell. Edzett és köszörült orsó. Edzett és köszörült orsó. Edzett szerszámacél híd tükrösített mérőfelülettel, mattkrómozott mikrométer. Mérődob tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal. Állandó mérési nyomás a beépített finom racsninak köszönhetően.

Kivitel - kép:

Értékrögzítő nyomógomb:
A mérési eredmény gombnyomással rögzíthető (pl. kedvezőtlen mérési helyzetben).
Nullapont / abszolút méret:
Nullázás minden helyzetben: Ismételt gombnyomás után újra megjelenik az abszolút méret.
Preset gomb:
„Nulla“ beállításhoz. Ez a beállítás a kijelző lekapcsolása után is tárolva marad.

Tartalom:

Inkluzív mérőtűk és 1 elem 081560 sz., 357-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz.