Átnyomó készlet kézvédővel műanyag tokban SB

Cikkszám: 424 142 0 SB
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
  • Rendelési lépések: 3 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 424 142 0 SB
EAN / GTIN 4049002156830
Gyártó száma 424 142 0 SB
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • magasan ötvözött szerszámacélból gyártva
  • átmenő edzés a maximális ütőerő átviteléhez
  • A speciális biztonsági ütőfej megakadályozza az anyag repedését és deformálódását.
  • csiszolt felület
  • lekerekített élek
  • arany színű merülőfestékkel festett
  • A szokásos szabványok (pl. DIN) követelményeit teljesítjük vagy túlteljesítjük.
  • minden fém alkatrész GS-tanúsítvánnyal rendelkezik
  • műanyag kazettában

Jellemző:

  • Súly: 577 g
  • Hossz: 198 mm
  • Szélesség: 115 mm
  • Magasság: 40 mm
  • Kivitel: Polírozott
  • Szín: gold
  • Profil: 8-szög
  • Felszerelés: 5 db db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek