Digitális kengyeles mikrométer tárcsás mérőfelületekkel, Méréstartomány: 0-25mm

Cikkszám: 421729 0-25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 18,75 € /(db)
  • 29,20 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Csomagolás: Stabil doboz
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Mérődob osztás: 1/50

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Leolvasás 0,001 mm
Leolvasás 0,0001 coll
Mérési eltérés E MPE ±4 µm
Mérőfelületek párhuzamossága 4 µm
Méréstechnika digitális
Csomagolás Stabil doboz
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Mérődob osztás 1/50
Mérőtárcsa ⌀ 20 mm
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa Gombelem
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 421729 0-25
EAN / GTIN 4062406063269
Gyártó száma 421729 0-25
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Jól leolvasható digitális kijelző plusz analóg leolvasással. Robusztus fém ház.
Álló mérőorsó

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Kengyeles mikrométer digitális és analóg leolvasáshoz.
  • Ipari és háztartási használatra.
  • Csak a műszaki adatoknak megfelelően használja.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Kerülje a vibrációt, hirtelen mozdulatokat, rázkódást és ütéseket.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki erős mágneses mezőnek vagy nagyfeszültségű környezetnek.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak vagy nyílt lángnak.
  • A készüléknek csak az elemfedelét nyissa ki elemcseréhez.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.