Digitális kengyeles mikrométer adatkimenettel, Méréstartomány: 0-30mm

Cikkszám: 421590 0-30
Kedvezmény
551,78 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: ISO 3611
  • Interfész: USB csatlakozó; Digimatic interfész
  • IP védettségi osztály: IP 65
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat QuickMike
Szabvány ISO 3611
Méréstartomány 0 mm - 30 mm
Leolvasás 0,001 mm
Mérési eltérés E MPE ±2 µm
Orsó ⌀ 6,35 mm
Orsóemelkedés 10 mm
Interfész USB csatlakozó; Digimatic interfész
IP védettségi osztály IP 65
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika digitális
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 421590 0-30
EAN / GTIN 4946368736693
Gyártó száma 293-666-20
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Kivitel:

Kengyeles mikrométer a következő funkciókkal: Be / ki, Origin (alapbeállítás), Zero / Abs (nullázás tetszőleges helyzetben), Hold / Data (mért érték tárolása, ill. adatok átvitele).

Leírás:

  • A fordulatonkénti 10 mm orsóemelkedés csökkenti a beállítási időt.
  • Az álló orsó kíméli a mérendő felületeket.
  • Abszolút mérőrendszer. Nem szükséges a bekapcsolás utáni nullpont beállítás. A hibás mérések elkerülhetők.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz. 357 méret. 1 beállító etalon a 25−55 mérettől.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek