Van alternatíva erre a termékre

Digitális kengyeles mikrométer adatkimenettel, Méréstartomány: 0-25mm

Cikkszám: 421572 0-25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Interfész: USB csatlakozó; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 65
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 25 mm
Leolvasás 0,001 mm
Hibahatár 2 µm
Orsó ⌀ 6,35 mm
Orsóemelkedés 2 mm
Interfész USB csatlakozó; USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 65
Méréstechnika digitális
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 421572 0-25
EAN / GTIN 4946368716602
Gyártó száma 293-140-30
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Kivitel:

A hibahatárok pontosabbak a DIN 863 követelményeinél. Extra nagy LCD-kijelző (7,5 mm) A „Function Lock“ megakadályozza a nullapont véletlenszerű elállítását. Kombinált racsni (nyomatékhatároló a dobban és a gyorsmeghajtásban) egykezes kezeléshez és tartóban való használathoz.

Előny:

Akár 40%-os mérési idő csökkenés a 2 mm-es orsóemelkedés következtében.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357 méret. 25−50 mérettől 1 beállító etalon.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek