Digitális kengyeles mikrométer Nagy, Méréstartomány: 0-150mm

Cikkszám: 421558 0-150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Interfész: USB csatlakozó; Digimatic interfész
  • IP védettségi osztály: IP 65
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,001 mm
Hibahatár 6 µm
Orsó ⌀ 6,35 mm
Orsóemelkedés 0,5 mm
Orsó mérési útja 25 mm
Mérődob ⌀ 18 mm
Interfész USB csatlakozó; Digimatic interfész
IP védettségi osztály IP 65
Méréstechnika digitális
Súly 0,96 kg
Beállító etalonok száma 5
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 421558 0-150
EAN / GTIN 4946368695884
Gyártó száma 340-251-30
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült mérőorsó és mérőfelület; rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival. 6 könnyen cserélhető mérőüllő adja ki a készletenként 150 mm-es méréstartományt.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Pontosság:

(4 + L / 75) µm.

Tartalom:

Inkluzív mérőorsó, beállító etalon, 1 elem 081560 sz. 357 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek