Digitális kengyeles mikrométer IP65 adatkimenettel, Méréstartomány: 0-25mm

Cikkszám: 421525 0-25
Kedvezmény
296,10 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: ISO 3611
  • Interfész: USB csatlakozó; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 65
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 3611
Méréstartomány 0 mm - 25 mm
Leolvasás 0,001 mm
Mérési eltérés E MPE ±1 µm
Orsó ⌀ 6,35 mm
Orsóemelkedés 0,5 mm
Interfész USB csatlakozó; USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 65
Méréstechnika digitális
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 421525 0-25
EAN / GTIN 4946368672823
Gyártó száma 293-230-30
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Kivitel:

Nagyon pontos kengyeles mikrométerek. Extra nagy LCD-kijelző (7,5 mm) a hibamentes, gyors leolvasásért, billentyűzár. Keményfémbetétes mérőfelületek. Ütésvédett kivitel. Edzett és köszörült mérőorsó.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret, 1 beállító etalon 25−50 mérettől.

Opcionális tartozék:

421525 és 421527 sz., adatkábel 497445 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek