Szerszámkészlet fém kazettában SB

Cikkszám: 421 002 0 SB
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
  • Rendelési lépések: 3 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 421 002 0 SB
EAN / GTIN 4049002156779
Gyártó száma 421 002 0 SB
L-szám L70060 102454
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • Szerszámok a fémipar számára
  • magasan ötvözött szerszámacélból gyártva
  • Kivitel: csiszolt munkavég
  • fém kazettában

Jellemző:

  • Súly: 702 g
  • Hossz: 176 mm
  • Szélesség: 113 mm
  • Magasság: 24 mm
  • Kivitel: Polírozott
  • Szín: gold
  • Felszerelés: 6 db