Kombikulcs SW 24mm L.180mm SW 36mm

Cikkszám: 42020024
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
Typ Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 42020024
EAN / GTIN 4018754023394
Gyártó száma 42020024
L-szám L60010 1905
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Kettős hatszög
  • szár nélkül
  • L2 = hossza fogantyúval 5 1/2
  • Krómozott ötvözött acél, krómozott

Jellemző:

  • a: 17 mm
  • ötvözet: Króm ötvözetű acél, krómozott
  • Kombinálható a no.: 5 1/2 1
  • Magasság mm (h): 29,5 mm
  • L1: 180 mm
  • L2: 555 mm
  • Hosszúság mm (L): 182 mm
  • Súly: 381 g
  • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 24 mm
  • Szélesség mm (b): 38 mm

Megfelelő termékek