C-csavaros szorító metrikus finommenettel, billenőkaros fogantyú, max. 28 mm szorítószélesség, 25 mm torokmélység

Cikkszám: 420-028
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 420-028
EAN / GTIN 4027474604677
Gyártó száma 420-028
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 420-as sorozat metrikus finom menettel rendelkező C csavaros szorítók több munkadarab összenyomásához és megtartásához használhatók a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. A csavaros szorító a metrikus menettel ellátott orsónak köszönhetően pontos és kimért erőbehatást biztosít. A 420 sorozat billenőkaros fogantyúval rendelkezik, amely különösen határozott meghúzást tesz lehetővé.
  • Akár 4000 N szorítóerő
  • A sima járású orsók még nagyobb erőátvitelt biztosítanak.

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 55 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 2 3/16
  • Ágazatok: Industrie
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • Rögzítési szélesség (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség (min.) [inch]: 0
  • Rögzítési szélesség (max.) [mm]: 28 mm
  • Rögzítési szélesség (max.) [inch]: 1 1/8
  • teljes hossz [mm]: 85 mm
  • Teljes hossz [inch]: 3 3/8
  • Markolat anyaga: Szerszámacél
  • Egykezes változat: Nem
  • Csúszásgátlóval: Nem
  • A pofák anyaga: Forgácsolható öntöttvas
  • Kilógás [mm]: 25 mm
  • A pofák hossza [mm]: 19,5 mm
  • A pofák hossza [inch]: 3/4
  • Pofa szélessége [mm]: 15 mm
  • Szorítóerő [N]: 1 000 Nm
  • Pofa szélessége [inch]: 9/16
  • Rögzítési szélesség - szorítónyúlvány [mm]: 28mm / 25mm