Dupla villáskulcs, 15°-os ferde , A/F 30x32 mm

Cikkszám: 42.30X32
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 42.30X32
EAN / GTIN 3148511017302
Gyártó száma 42.30X32
L-szám L60130 4581
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • nyitott dupla Csillag-villáskulcs, 15°-os ferdített
  • könnyen hozzáfér az anyákhoz
  • krómozott, szaténozott felületű

Jellemző:

  • A [mm]: 30X32
  • B x B1 [mm]: 50.4 x 52.4
  • C x C1 [mm]: 22 x 24
  • E [mm]: 19.5
  • E1 [mm]: 21.0
  • B [mm]: 275
  • L [mm]: 300
  • [g]: 480