44 Egy 3 pontos belső mikrométer 150-175 mm-es osztásérték 0,005 mm-es kalibrálással

Cikkszám: 4190016KAL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám 4190016KAL
EAN / GTIN 4059192010423
Gyártó száma 4190016KAL
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Leírás:

Micromar 44 A belső mikrométer
Mérése:
  • átmenőfuratokhoz
  • Vak lyukak
  • Központosító margók

DIN 863-4
Mérési tartomány: 150–175 mm-es
skála osztásértéke_mm: 0,005
Szállítási terjedelem: Kezelési útmutató, hatlapfejű csavarkulcs, mérőfejek cseréjének kulcsa (30 mm-től), tok

Megfelelő termékek