belső hatszög Hatlapú gömbfejű színesen világít 5.0 mm x 163 mm

Cikkszám: 41899
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 41899
EAN / GTIN 4010995418991
Gyártó száma 41899
L-szám L60070 3821
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Egyszerűbbé teszi munkáját: A gömbfej könnyebbé teszi a hozzáférést a csavarokhoz és segítségével akár 25°-os szögben is dolgozhat
  • Növeli hatékonyságát: Színes belső hatszög gyorsan és egyszerűen megtalálható – az UV-fényű világító lakknak köszönhetően sötét környezetben is
  • Csökkenti költségeit: Csökkenti annak „veszélyét, hogy egy gépben felejti“ az ebből eredő következményi károkkal együtt
  • Alkalmazás: Alkalmas csavarozáshoz nehezen hozzáférhető helyeken, valamint vízszintes, ferde vagy mély zsákfuratokba történő bevezetéshez és csavarozáshoz
  • Szerelési alkalmazásokhoz

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Szín: sötétzöld
  • Belső hatlap (mm): 5 mm
  • Teljes hossz (mm): 163 mm
  • Hossz Tűzáró penge (rövid) (mm): 33 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem