Tárcsás mérőbetét, Tárcsa vastagsága: 0,5mm

Cikkszám: 418660 0,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa vastagsága (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tányér ⌀ 7,5 mm
Tárcsa vastagsága 0,5 mm
Termék fajtája Mérőbetét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 418660 0,5
EAN / GTIN 4059192003388
Gyártó száma 4126310
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Alkalmazható:

Mélységmérő tolómérő 418758 sz. 100 méret, 418759 sz. 100 méret.