Kúpos, P=0,5-0,7 mm 844Tg-f M

Cikkszám: 4174600
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Mérőbetét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4174600
EAN / GTIN 4059192008086
Gyártó száma 4174600
L-szám L40100 286
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Az oldalátmérőkhöz
  • Hengeres rögzítőtengellyel és rögzítőgyűrűvel a furatban való elforgatható tartáshoz
  • Kopásálló speciális acél, edzett
Mérőeszköz

Leírás:

844 Tg

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Univerzális mérőeszközök
  • Termékcsoport neve: Multimar
  • Menettípus: Metrikus 60°
  • Menetmérő elem: Kúp
  • Mérőbetét típusa: Kúp
  • Termék neve: Menetmérő betétek
  • Menet jellemzője: Szárnyátmérő, külső és belső menet
  • Menetparaméterek: Szárnyátmérő
  • Termék típusa: 844 Tg
  • Oldalszög fokban: 60°
  • Szerelőnyílás: 3,5
  • Menettávolság mm-ben: 0,5-0,7
  • Hossz (mm): 6 mm
  • Szárhossz: 6 mm
  • Szárátmérő: 3.5 mm