Hátsó irányzék, P=24-18 Gg/1″ 844Tg-f UST

Cikkszám: 4174417
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
Termék fajtája Mérőbetét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4174417
EAN / GTIN 4059192008024
Gyártó száma 4174417
L-szám L40100 1014
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Az oldalátmérőkhöz
  • Hengeres rögzítőtengellyel és rögzítőgyűrűvel a furatban való elforgatható tartáshoz
  • Kopásálló speciális acél, edzett
Mérőeszköz

Leírás:

844 Tg

Jellemző:

  • Menettípus: UST 60°
  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Univerzális mérőeszközök
  • Termékcsoport neve: Multimar
  • Menetmérő elem: Hátsó irányzék
  • Termék neve: Menetmérő betétek
  • Menetparaméterek: Szárnyátmérő
  • Termék típusa: 844 Tg
  • Oldalszög fokban: 60°
  • Szerelőnyílás: 3,5
  • Menettávolság TPI-ben: 24-18
  • Hossz (mm): 6 mm
  • Szárhossz: 6 mm
  • Szárátmérő: 3.5 mm