Menetmérő betét, P=0,25 mm 852-f M

Cikkszám: 4173708
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
Termék fajtája Mérőbetét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4173708
EAN / GTIN 4059192007485
Gyártó száma 4173708
L-szám L40080 1053
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Leírás:

  • Menetmérő betét, vágóél, metrikus 60°, osztás 0,25 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Menettávolság mm-ben (proxy): true
  • Mérőbetét típusa: Vágóél
  • Menettípus: Metrikus 60°
  • Tartozékkategóriák (eShop): Mérőbetétek osztásátmérőhöz, metrikus külső menettel (60°)
  • Termék neve: Menetmérő betétek
  • Menet jellemzője: Külső menetes szárnyátmérő
  • Menettávolság TPI-ben (proxy): hamis
  • Termékcsoport neve: Jelző mérőeszközök
  • Szerelőnyílás: 3,5
  • Menettávolság mm-ben: 0,25
  • Termék típusa: 852
  • Hossz (mm): 15.5 mm