Kúp, P=5,0-7,0 mm 40Z-f 44FZ-f M

Cikkszám: 4173405
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Mérőbetét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4173405
EAN / GTIN 4059192006983
Gyártó száma 4173405
L-szám L40100 462
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Leírás:

  • Kúpos menetmérő betét, metrikus 60°, osztás 5 - 7 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Menettávolság mm-ben (proxy): true
  • Termékcsoport neve: Micromar
  • Menettípus: Metrikus 60°
  • Termékcsoport neve: Mikrométerek
  • Tartozékkategóriák (eShop): Mérőbetétek metrikus belső menettel (60°), lépésátmérőhöz
  • Tartozékkategóriák (eShop): Mérőbetétek osztásátmérőhöz, metrikus külső menettel (60°)
  • Mérőbetét típusa: Kúp
  • Termék neve: Menetmérő betétek
  • Menet jellemzője: Szárnyátmérő, külső és belső menet
  • Menettávolság TPI-ben (proxy): hamis
  • Termék típusa: 40 Z
  • Szerelőnyílás: 3,5
  • Menettávolság mm-ben: 5 - 7
  • Hossz (mm): 15.5 mm