Menetmérő betét, P=10 mm 40Z-f 852-f 853-f Tr

Cikkszám: 4173260
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
Termék fajtája Mérőbetét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4173260
EAN / GTIN 4059192006877
Gyártó száma 4173260
L-szám L40100 884
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Leírás:

  • Mérőbetét, Menetmérő betét, trapéz 30°, osztás 10 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Menettávolság mm-ben (proxy): true
  • Menettípus: 30°-os trapéz
  • Termékcsoport neve: Micromar, Marameter
  • Termékcsoport neve: Mikrométerek, mutatós mérőműszerek
  • Mérőbetét típusa: Hátsó irányzék
  • Termék neve: Menetmérő betétek
  • Menet jellemzője: Külső menetes szárnyátmérő
  • Menettávolság TPI-ben (proxy): hamis
  • Menetszabvány: DIN 103
  • Termék típusa: 40 Z
  • Szerelőnyílás: 3,5
  • Hossz (mm): 15.5 mm
  • Menettávolság mm-ben: 10