Golyós mérőbetét HM golyóval Ø 6,50 mm / Ø 3.5x15,5 mm kalibrálással

Cikkszám: 4170567KAL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Termék fajtája Tapintó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4170567KAL
EAN / GTIN 4059192006167
Gyártó száma 4170567KAL
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Leírás:

Golyós mérőbetét, mérőérintkező Golyó átmérő mm 6,5 mm, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm