44 Cms1 Mérőfej mikrométerrel 100-150 mm

Cikkszám: 4168020
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4168020
EAN / GTIN 4059192005863
Gyártó száma 4168020
L-szám L40080 941
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Működő- és kijelzőrészek tükröződésmentes matt krómozással
  • Könnyű csőszerkezet nagy merevséggel
  • Rostmentes, teljesen edzett és csiszolt mérőorsó
  • Rögzítőszerkezet
  • Gömb alakú mérőfelületek, keményfém erősítéssel
  • Cserélhető 44 Cv hosszabbítók, védőhüvelyekbe rugózott hengeres mérőtömbökkel a mérési tartomány bővítése érdekében
  • Matt krómozott védőhüvelyek

Leírás:

Belső mikrométer készlet Micromar 44 Cms 1
  • Nagy belső átmérők mérésére
  • DIN 863-4 mérési tartomány: 100 - 150 mm
  • kálaosztás_mm: 0,01 mm
Szállítási terjedelem: Mérőfej 44 Cm, 100-150 mm mérési tartománytól 44 Cv hosszabbítással, tok.

Jellemző:

  • Alkalmazás: Belső átmérők és távolságok mérésére, valamint állítható mérőeszközként való használatra, például párhuzamos távolságok beállításához.
  • Mérési tartomány: 100 - 150 mm
  • Skálaosztás mm: 0,01
  • Méret e mm-ben: 18 mm
  • B méret mm-ben: 16 mm
  • A méret mm-ben: 5 mm
  • C méret mm-ben: 2 mm
  • Méret d mm-ben: 2 mm
  • Orsó osztásköz_mm: 0.5 mm

Szabvány:

DIN 863-4

Megfelelő termékek