Utólagos felszerelési készlet R13 klipszes lépcső R13 összecsukható platform létrához 7 lépcsőfokhoz

Cikkszám: 41652
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 41652
EAN / GTIN 4031405416529
Gyártó száma 041652
L-szám L90110 1106
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • A klipszes lépcső R 13 futófelület egy tanúsított csúszásgátló burkolat a létráinkhoz. A klipszes lépcső R 13 futófelület, amelynek műanyag profilja korund intersperszióval rendelkezik, megfelel az R 13 értékelési csoport követelményeinek, és az elmozdulási tér értékelési csoportjában a V6-os osztályba sorolták.
  • 70°-os átmenethez is alkalmas Rendelési szám: 303404

Jellemző:

  • A készletben található lábtámaszok száma: 6
  • Szélesség: 85 mm
  • Magasság: 23 mm
  • Hossz: 598 mm
  • Anyaga: Műanyag
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Csúszásgátló: Csíptetős lépés R13
  • Létrák száma: 7
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm