40 EWRi-L (17) Digitális kengyeles mikrométer 0-25mm, kalibrálással

Cikkszám: 4157120KAL
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4157120KAL
EAN / GTIN 4059192058845
Gyártó száma 4157120KAL
L-szám L40080 3012
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Nagy kontrasztú numerikus kijelző
  • Rostálló mérőorsó, teljesen edzett és csiszolt
  • Mérőorsó és üllő keményfém erősítéssel
  • QUICK DRIVE gyorsbeállítás
  • Nem forgó orsó
  • Húzott racsni
  • Festett acél fogantyú, hőszigetelt

Leírás:

Digitális külső mikrométer Micromar 40 EWRi-L Mérési tartomány 0 - 25 mm
  • Kerülje el a munkadarab sérülését: A nem forgó orsó tapintó érintkezővel rendelkezik, így megelőzhetők a karcolásnyomok, például: csiszolópor-maradványok miatt az érzékeny és finoman megmunkált felületeken
  • Vékony fémfóliák mérésére a legmegfelelőbb, anélkül, hogy csavarás és ezáltal meghajlás nélkül mérné őket
  • Vonalszélességmérés menetmérő huzalok segítségével: A két mérőhuzaltartó a nem forgó orsónak köszönhetően mindig egymáshoz illeszkedő helyzetben marad.
Adatinterfész: A mérőhuzaltartó és a mérőhuzaltartó mindig egymáshoz illeszkedő helyzetben marad: Beépített vezeték nélküli
IP védelmi osztály: IP 65
Gyári szabvány
Számjegyes lépésköz mm/inch 0,001 / .00005″

Szállítási terjedelem: Használati útmutató, elem, beállító mérőeszköz (25-50 mm mérési tartománytól), tok.

Jellemző:

  • Alkalmazás:
  • Számjegy-skála mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Mérési tartomány: 0 - 25 mm
  • Mérési tartomány: 0 - 1″
  • Mérőerő (szöveg): 5 - 10
  • C méret mm-ben: 32 mm
  • A méret mm-ben: 24 mm
  • Számmagasság: 10 mm
  • B méret mm-ben: 9.5 mm
  • Orsó átmérő_mm: 6.5 mm
  • Orsó osztásköz_mm: 5 mm
  • Hibahatár_µm: 2 µm
  • Párhuzamossági eltérés µm-ben: 2 µm
  • Lapossági eltérés µm-ben: 0.6 µm

Szabvány:

Gyári szabvány

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek