40 EWR-L (17) Digitális kengyeles mikrométer 75-100mm, Dakks kalibrálásával

Cikkszám: 4157023DKS
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4157023DKS
EAN / GTIN 4059192058555
Gyártó száma 4157023DKS
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Nagy kontrasztú numerikus kijelző
  • Rostálló mérőorsó, teljesen edzett és csiszolt
  • Mérőorsó és üllő keményfém erősítéssel
  • QUICK DRIVE gyorsbeállítás
  • Nem forgó orsó
  • Húzott racsni
  • Festett acél fogantyú, hőszigetelt

Leírás:

Digitális külső mikrométer Micromar 40 EWR-L Mérési tartomány 75 - 100 mm
  • Kerülje el a munkadarab sérülését: A nem forgó orsó tapintó érintkezéssel rendelkezik, így megelőzhetőek a karcolásnyomok például: csiszolópor maradványok miatt az érzékeny és finoman megmunkált felületeken
  • Vékony fémfóliák mérésére a legmegfelelőbb, anélkül, hogy csavarodna és így meghajlana
  • Vonalmérőhuzalok segítségével történő menetszélességmérés: A két mérőhuzaltartó a nem forgó orsónak köszönhetően mindig egymáshoz viszonyított beakadási helyzetben marad.
Adatcsatlakozó: MarConnect (kétirányú), USB, Digimatic
IP védelmi osztály: IP 65
Gyári szabvány
Számjegyes lépésköz mm/inch 0,001 / .00005″

Szállítási terjedelem: Akkumulátor, kezelési útmutató, beállítómérő (25-50 mm mérési tartománytól), tok.

Jellemző:

  • Alkalmazás:
  • Mérési tartomány: 3 - 4″
  • Számjegy-skála mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Mérőerő (szöveg): 5 - 10
  • C méret mm-ben: 107 mm
  • A méret mm-ben: 57 mm
  • B méret mm-ben: 13 mm
  • Számmagasság: 10 mm
  • Orsó átmérő_mm: 6.5 mm
  • Orsó osztásköz_mm: 5 mm
  • Hibahatár_µm: 3 µm
  • Párhuzamossági eltérés µm-ben: 3 µm
  • Lapossági eltérés µm-ben: 0.6 µm

Szabvány:

Gyári szabvány

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek