i-wi digitális univerzális tolómérő készlet IP 67, Méréstartomány: 200mm

Cikkszám: 415552 200
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: Digimatic interfész; RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; MAHR i-wi rádiós rendszer
  • Mélységmérő: szögletes 3,7×1,3
  • IP védettségi osztály: IP 67

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 200 mm
Leolvasás 0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Hibahatár 0,03 mm
Interfész Digimatic interfész; RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; MAHR i-wi rádiós rendszer
Mélységmérő szögletes 3,7×1,3 mm
IP védettségi osztály IP 67
Csőrhossz 48 mm
Rádiójeles használat Gyártói szoftver
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész Edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 415552 200
EAN / GTIN 4059192057305
Gyártó száma 4118907
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

Digitális univerzális tolómérő különböző belső és külső mérésekhez használható (leszúrások, hornyok, menetek, stb.). A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.
Digitális tolómérő integrált, vezeték nélküli i-wi adat interfésszel.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Tolómérő, 415556 sz. mélységmérő híd, 415557 sz. beállító etalon, 415558 sz. mérőerő-beállító készülék, 6 pár mérőbetét belső és külső méréshez, 1 elem 081560 sz. CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

i-wi rádiójel vevőegység 498912 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek