40 T Finom mutatós mikrométer 1003, 0-25 mm

Cikkszám: 4154017
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Finomkijelzős mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4154017
EAN / GTIN 4059192004729
Gyártó száma 4154017
L-szám L40080 1085
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Működő- és kijelzőrészek tükröződésmentes matt krómozás
  • A mozgatható mérőszonda kiemelése hosszú élettartamot biztosít
  • Konstans mérőerő
  • Rostmentes mérőorsó, teljesen edzett és csiszolt
  • Mérőorsó és üllő keményfém erősítéssel
  • Rögzítőszerkezet

Leírás:

Micromar 40 T DIN 863-3 mikrométeres mérőműszer Mérési tartomány: 0 - 25 mm
  • Skálaosztás (µm): 1 µm
Szállítási terjedelem: Használati utasítás, mutató nélkül, tok.

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Mérési tartomány: 0 - 25 mm
  • Mérőerő: 6.5 N
  • Mérőerő (szöveg): 6.5
  • Párhuzamossági eltérés µm-ben: 2 µm
  • Hibahatár Ge (µm): 1 µm
  • Skálaosztás (µm): 1 µm
  • Orsó osztásköz_mm: 0.5 mm
  • Lapossági eltérés µm-ben: 0.2 µm

Szabvány:

DIN 863-3

Megfelelő termékek