Utólagos felszerelési készlet klipszes lépcső lépcsőfokokhoz, egyoldalas hozzáférés 10 lépcsőfokhoz

Cikkszám: 41522
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 41522
EAN / GTIN 4031405415225
Gyártó száma 041522
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Feleljen meg a megnövekedett munkavédelmi követelményeknek, és biztosítsa az optimális csúszásmentességet, a biztonságos lábtartást és a kényelmes állást a létráinkon.
  • A hullámosított műanyagból készült lépcsőbetét a teljes felületen a lépcsőre van csíptetve, és maradék nélkül, a létra sérülése nélkül eltávolítható.
  • A klipszes lépcsőfok-tartót a DIN EN 131 szabvány szerinti maximálisan járható lépcsőfokig mindkét oldalról járható létrákon alkalmazzák, és így a létra helyes használatának vizuális ellenőrzésére szolgál.

Jellemző:

  • A készletben található lábtámaszok száma: 9
  • Szélesség: 85 mm
  • Magasság: 23 mm
  • Hossz: 580 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Csúszásgátló: Csíptetős lépcső
  • Létrák száma: 10
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm