40 FC Finom mutatós mikrométer 25-50 mm

Cikkszám: 4150201
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Finomkijelzős mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4150201
EAN / GTIN 4059192004279
Gyártó száma 4150201
L-szám L40080 505
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Működő- és kijelzőrészek tükröződésmentes matt krómozott
  • Konzolba integrált finommutató
  • Elhelyezhető tűrésjelek
  • Krómozott acél konzol, hőszigetelt
  • A mozgatható mérőszonda kiemelése hosszú élettartamot biztosít
  • Mérőorsó és üllő karbiddal erősített
  • Mérőorsó rozsdamentes, teljesen edzett és csiszolt
  • Megerősítő eszköz
  • Konstans mérőerő

Leírás:

Micromar 40 FC nullás mikrométer
  • Gyári szabványos mérési tartomány: 25 - 50 mm
  • Skálaosztás (µm): 1 µm
Szállítási terjedelem: Használati útmutató, tok.

Jellemző:

  • Számlap színe: Fehér
  • Mérési tartomány: 25 - 50 mm
  • A méret mm-ben: 174 mm
  • B méret mm-ben: 125 mm
  • Méret d mm-ben: 85 mm
  • Méret e mm-ben: 56 mm
  • C méret mm-ben: 30 mm
  • Mérőerő: 9 N
  • Mérőerő (szöveg): 9
  • Orsó átmérő_mm: 7.5 mm
  • Hibahatár_µm: 2 µm
  • Hibahatár Ge (µm): 1 µm
  • Párhuzamossági eltérés µm-ben: 1 µm
  • Skálaosztás (µm): 1 µm
  • Orsó osztásköz_mm: 0.5 mm
  • Lapossági eltérés µm-ben: 0.2 µm

Szabvány:

Gyári szabvány

Megfelelő termékek