40 FC Finom mutatós mikrométer 0-25 mm

Cikkszám: 4150200
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Finomkijelzős mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4150200
EAN / GTIN 4059192004262
Gyártó száma 4150200
L-szám L40080 504
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Működő- és kijelzőrészek tükröződésmentes matt krómozott
  • Konzolba integrált finommutató
  • Elhelyezhető tűrésjelek
  • Krómozott acél konzol, hőszigetelt
  • A mozgatható mérőszonda kiemelése hosszú élettartamot biztosít
  • Mérőorsó és üllő karbiddal erősített
  • Mérőorsó rozsdamentes, teljesen edzett és csiszolt
  • Megerősítő eszköz
  • Konstans mérőerő

Leírás:

Micromar 40 FC precíziós mikrométer
  • Gyári szabványos mérési tartomány: 0 - 25 mm
  • kálaosztás (µm): 1 µm
Szállítási terjedelem: Használati utasítás, tok.

Jellemző:

  • Számlap színe: Fehér
  • Mérési tartomány: 0 - 25 mm
  • A méret mm-ben: 149 mm
  • B méret mm-ben: 100 mm
  • Méret d mm-ben: 71 mm
  • Méret e mm-ben: 32 mm
  • C méret mm-ben: 16 mm
  • Mérőerő: 9 N
  • Mérőerő (szöveg): 9
  • Orsó átmérő_mm: 7.5 mm
  • Hibahatár_µm: 2 µm
  • Hibahatár Ge (µm): 1 µm
  • Párhuzamossági eltérés µm-ben: 1 µm
  • Skálaosztás (µm): 1 µm
  • Orsó osztásköz_mm: 0.5 mm
  • Lapossági eltérés µm-ben: 0.2 µm

Szabvány:

Gyári szabvány

Megfelelő termékek