Comfortstep S - Létrafok 4 Létrafok

Cikkszám: 41422
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 4
Anyag Alumínium
Lépcső kivitele Lépcső
Termék fajtája Állólétra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 41422
EAN / GTIN 4003866414222
Gyártó száma 41422
L-szám L90010 940
Gyártó/felelős személy Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

Védelem a lábszárnak: magas munkakomfort a párnázott Létrafokoknak köszönhetően.
80 mm mély lépcsőfokok, párnázott elülső peremmel.
Kötőrudak kopásálló eloxálva.
Sajtolt alumíniumprofilból készült platform (300 mm × 250 mm) a biztonságos és kényelmes álláshoz még hosszabb munkavégzés esetén is.
Praktikus alumíniumból készült tárolótálca kis alkatrészek és szerszámok számára.
Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
A lépésvégek műanyag kupakkal végződnek.
Csavarozott lépcsősín-csatlakozás.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.

Jellemző:

Munkamagasság 3 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 7,4 kg
Alapterület 0,92 m × 0,53 m
Kötőrúd magasságú emelkedő/tartószelvény 42mm / 42mm
Létra hossza 1,79 m
Anyag alumínium
Platform szélessége 300 mm
Platform magassága 1 m
Platform hossza 250 mm
Csavarozott sarkantyú/lépcsőcsonk csatlakozás
Függőleges sorköz/lépcsőtávolság 250 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 4
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 1,63 m
alsó, külső szélesség 0,53 m

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek