Saferstep L - 14 Létrafokos szimpla létra

Cikkszám: 41364
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 14
Anyag Alumínium
Termék fajtája Egyágú létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 41364
EAN / GTIN 4003866413645
Gyártó száma 41364
L-szám L90010 578
Gyártó/felelős személy Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

A Safer Step technológia magas csúszásállósága kényelmes és biztonságos mászást biztosít, míg az eloxált lécek kopásálló kényelmet biztosítanak.
Lépcső ZARGES Safer Step technológiával, 80 mm mély.
Kötőrudak kopásálló eloxálva.
Polclétraként is kapható.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.

Jellemző:

Munkamagasság 4,9 m
Terhelés max. 150 kg
Keresztgerenda szélessége 0,89 m
Súly 11,8 kg
Létra hossza 4,18 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
Lépések száma 14
Lépcsőmélység 80 mm
Külső szélesség 420 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek