{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | HCT | |
| Szabvány | DIN 862 | |
| Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
| Leolvasás | 0,01 mm | |
| Leolvasás | 0,0005 coll | |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
| Hibahatár | 0,03 mm | |
| Mélységmérő van | igen | |
| Mélységmérő | ⌀ 1,5 | |
| Interfész | Bluetooth® kapcsolat | |
| IP védettségi osztály | IP 67 | |
| Csőrhossz | 40 mm | |
| Rádiójeles használat | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
| LCD kijelző számmagassága | 11,5 mm | |
| Készenléti üzemmód kapcsolás | igen | |
| Mért értéket és nullapontot a készenlét elhagyása után megőrzi | igen | |
| Automatikus kikapcsolás | igen | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
| Minden alkatrész | edzett | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| Elem típusa | Gombelem | |
| Nemzetközi méret | CR2032 | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
| Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
| Cikkszám | 412782 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406286743 | |
| Gyártó száma | 412782 150 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |