Digitális műhelytolómérő befelé néző mérőcsőrökkel, Méréstartomány: 150mm

Cikkszám: 412774 150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Minden alkatrész: edzett
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Leolvasás 0,01 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Leolvasás 0,0005 coll
Hibahatár 0,03 mm
Csőrhossz 40 mm
Szabvány Gyári szabvány
Minden alkatrész edzett
Alapanyag Nemesacél, INOX
A tartalmazott elemek száma 1
Energiaellátás Elemes
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Rádiójeles használat Gyártói szoftver
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Interfész MAHR i-wi rádiós rendszer
IP védettségi osztály IP 67
Csomagolás Stabil doboz
Méréstartomány 150 mm
Méréstechnika Digitális
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 412774 150
EAN / GTIN 4059192057237
Gyártó száma 4103379
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

Rendkívül nagy LCD kijelző 11 mm méretű számokkal. Integrált, vezeték nélküli i-wi adatkapcsolat. Porral és nedvességgel szemben ellenálló. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. Üzemidő kb. 3 év.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

i-wi vevőegység 498912 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek