Digitális tolómérő TESA TWIN-CAL, Méréstartomány: 150mm

Cikkszám: 412766 150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 18,05 € /(db)
  • 10,05 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mélységmérő: szögletes 3,7×1,3
  • Interfész: USB csatlakozó; Digimatic interfész; TESA Link Connector TLC
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Mérési eltérés E MPE ±0,03 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő szögletes 3,7×1,3
Interfész USB csatlakozó; Digimatic interfész; TESA Link Connector TLC
Csőrhossz 40 mm
LCD kijelző számmagassága 11 mm
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Készenléti üzemmód kapcsolás igen
Automatikus kikapcsolás igen
Üzemidő 12000 h
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa Gombelem
Nemzetközi méret CR2032
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 412766 150
EAN / GTIN 7630041106176
Gyártó száma 00530097

Leírás

Kivitel:

Nagyméretű, kontrasztos kijelző 11 mm méretű számokkal. Több mint 12000 óra üzemidő, 10 perc után készenléti állapot és 2 óra után automatikus kikapcsolás. ABS mérési üzemmód, integrált TLC csatlakozó adatátvitelhez.
Mozgató görgő nélkül.

Felhasználás:

Külső-, belső-, lépcső- és mélységméréshez.

Tartalom:

Inkl. 1 elem, 081560 CR2032 sz.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498918 sz., jeladó 498921 sz. BT méret.

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre készletben is kapható a 498921 sz. BT méretű jeladóval.