XLstep B -Létra 2 x 3 Létrafok

Cikkszám: 41263
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Egységár ÁFA-val
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
Lépcsőfokok száma 2×3
Anyag Alumínium
Lépcső kivitele Lépcső
Termék fajtája Állólétra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 41263
EAN / GTIN 4003866412631
Gyártó száma 41263
L-szám L90010 798
Gyártó/felelős személy Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

Alacsony súly és optimális ár-teljesítmény arány a kényelem és a funkciók kompromisszumai nélkül.
80 mm mély lépcsőfokok a fáradtságmentes álláshoz.
Kötőrudak kopásálló eloxálva.
Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
Háromszorosan szegecselt lépcsősín-csatlakozás.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.

Jellemző:

Munkamagasság 2,25 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 2,6 kg
Alapterület 0,72 m × 0,44 m
Létra hossza 0,82 m
Anyag alumínium
Rung/step stile csatlakozás szegecselt
Függőleges sorköz/lépcsőtávolság 250 mm
A lépések száma 2 × 3
Lépések száma 3
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 0,74 m
Alsó, külső szélesség 0,44 m

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek