Kézikocsi

Cikkszám: 4124V
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 4124V
EAN / GTIN 4017976741246
Gyártó száma 4124V
L-szám L90080 1227
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

szerelve

Leírás:

Acélcsőből hegesztett, porszórtan fényes kék RAL 5007. Korlát 180/250 mm magas, rakfelület és falak vízálló rétegelt lemezből. Forgótányéros kormányzás vonórúddal és fogantyúval. Vonórúd biztonsági fogantyúval, puha markolatú borítással és automatikus, párnázott visszaállással a nyugalmi helyzetbe. Kerekek tömör gumiabroncsokkal, görgős csapágyazású keréktárcsák. Az első kerekekre ható automatikus rögzítőfék

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 400
Hatásos hossz (mm): 1145
Tényleges szélesség (mm): 645
Rakfelület magassága (mm): 307
teljes hossz (mm): 1375
Teljes szélesség (mm): 700
Teljes magasság (mm): 1185
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 250 × 60

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek