Seger fogó rögzítőgyűrűkhöz 60 - 160 mm

Cikkszám: 411A.20
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 411A.20
EAN / GTIN 3148511754306
Gyártó száma 411A.20
L-szám L60130 284
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális csúcsok robbanó- vagy rugógyűrűk működtetéséhez
  • krómozott, PVC-bevonattal ellátott

Jellemző:

  • d min. - max. [mm]: 60 - 160
  • L [mm]: 190
  • [g]: 275