Megastep S - Lépcsőzetes létra 4 lépcsőfok

Cikkszám: 41146
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 4

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 41146
EAN / GTIN 4003866411467
Gyártó száma 41146
L-szám L90010 1099
Gyártó/felelős személy Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

60 mm mély könnyűfém széles lépcsőfokok csúszásmentes bordázással.
Fekete, kopásálló eloxált lépcsőfokok.
Sajtolt alumíniumprofilból készült állóplatform (250 x 250 mm) a biztonságos és kényelmes álláshoz, még hosszú ideig tartó munkavégzés esetén is.
Praktikus alumínium tárolótálca a kis alkatrészek és szerszámok számára.
Nagy szilárdságú gyöngypántokkal biztosítva a szétterülés ellen.
Cserélhető 2 komponensű műanyag cipők a csúszásmentes álláshoz és a szilárd illeszkedéshez a felállványban.

Jellemző:

Munkamagasság 3,1 m
Terhelés max. 250 kg
Súly 7,3 kg
Alapterület 0,93 m × 0,47 m
A mászó/támasztó rész kapaszkodójának magassága 73 mm / 58 mm.
Létra hossza 1,87 m
Peron szélessége 250 mm
Emelvény magassága 1,06 m
Platform hossza 250 mm
Futó/lépcsős-csapos csatlakozás karimásan
Függőleges lépcsőfokok/lépcsőfokok távolsága 265 mm
A lépcsőfokok száma az emelvénnyel együtt 4
Lépcsőmélység 60 mm
Alsó, külső szélesség 0,47 m

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.