Megastep L - Létra 10 Létrafok

Cikkszám: 41137
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 10
Anyag Alumínium
Lépcső kivitele Széles fok
Termék fajtája Egyágú létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 41137
EAN / GTIN 4003866411375
Gyártó száma 41137
L-szám L90010 1002
Gyártó/felelős személy Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

A praktikus érték találkozik a dizájnnal: a legerősebb ZARGES létra nagy teherbírással és elegáns fekete kivitelben a robusztus használathoz.
60 mm mély könnyűfém széles lépcsősorok csúszásmentes bordázattal.
Fekete, kopásálló eloxált szárak.
Érintkezési profil a felső végén a biztonságos rögzítéshez.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsőfokok és lépcsőfokok.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.

Jellemző:

Munkamagasság 3,7 m
Maximális terhelés 250 kg
Súly 7,5 kg
Létra hossza 2,94 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A lépcsőfokok száma 10
Lépcsőmélység 60 mm
Külső szélesség 380 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek